Opis:
Z enako širino po ploskvah
UD profil
Prenos visokega navora
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, vložek in ročica z manganovim fosforjem
Kovana
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Z adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej), postane št. 7 R (bitna) ročica
Prijazen občutek v roki zaradi pasnega držala
Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega nosilca
Za rahljanje z ročico ali hitro zategovanje
Ploščata oblika
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 60 mm
- Skupna višina [mm]: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 400 mm
- Širina glave 1 [mm]: 59,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 63 mm
- Višina glave 1 [mm]: 17,4 mm
- Višina glave 2 [mm]: 8,8 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja: 15 °
- Površina: kromiran
- Profil obroča: UNIT-DRIVE
- Kotiček povratnega pomika: 5 °
- Širina po ploskvah [mm]: 30,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez