Ključ z odprtim koncem in obročasto zaskočnico UD profil 9 mm

Št. art.: 2297078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2297078
EAN/GTIN 4010886889145
Številka proizvajalca 2297078
L-število L60160 3993

Opis

Opis:

Z enako širino po ploskvah
UD profil
Prenos visokega navora
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi mat kromiranja, vložek in ročica z manganovim fosforjem
Kovana
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Z adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej), postane št. 7 R (bitna) ročica
Prijazen občutek v roki zaradi pasnega držala
Torzijsko toga geometrija z učinkom dvojnega nosilca
Za rahljanje z ročico ali hitro zategovanje
Ploščata oblika

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 22 mm
  • Skupna višina [mm]: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 19,3 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 21,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 7,3 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 3,9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kotiček povratnega pomika: 7 °
  • Širina po ploskvah [mm]: 9,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico