Momentni ključ 1/4″ 12-60 ozf.in

Št. art.: 2296098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2296098
EAN/GTIN 0701936219336
Številka proizvajalca 2296098

Opis

Opis:

  • Ergo Quickset nastavljivi navorni izvijači (ISO in imperialne lestvice)
  • Skrajna natančnost in doslednost. Natančen nadzor procesa je zagotovljen z odpravljanjem premajhnega in prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije drsenja
  • Kalibrirana lestvica. Vidna lestvica uporabniku omogoča nastavitev orodja na želeno vrednost navora, kar omogoča uporabo različnih nastavitev navora
  • Priročnost uporabe. Orodje lahko zaradi edinstvenega mehanizma za zdrs brez skrbi uporabljajo delavci na vseh ravneh znanja
  • Lahko ga je nastaviti. Hitro in natančno nastavljanje s pomočjo hitro in jasno berljive mikrometrske nastavitvene lestvice z edinstveno funkcijo zaklepanja
  • Elektronika. Idealno za varno sestavljanje elektronskih komponent, saj je to orodje skladno z zahtevami EPA za uporabo na elektrostatično občutljivih območjih
  • Zboljšana kakovost proizvodnje. Natančna uporaba navora zmanjša verjetnost garancije in ponovnega dela
  • Povečana učinkovitost proizvodnje. Povečano udobje in produktivnost upravljavca zaradi gladkega ponastavljanja orodja in ergonomske oblike ročaja
  • Dolga življenjska doba orodja. Visokokakovostna, robustna konstrukcija. Robustna zasnova in trpežni materiali, kot sta nerjaveče jeklo in aluminij, zagotavljajo dolgoletno zanesljivo delovanje
  • Vsestranskost delovanja. To vsestransko orodje je zaradi nastavljivosti in širokega razpona navora idealno za številne aplikacije
  • Opcijska ključavnica T-Bar za večje modele izvijačev zagotavlja dodaten vzvod (naročniška koda: P29530)
  • Na voljo je kot del kompleta za servisna popravila
.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Navor (min.) [ozf in]: 12 ozf in
  • Navor (max.) [ozf in]: 60 ozf in
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Serijska sestava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna višina [mm]: 25,1 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 159 mm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stopnjevanje [ozf in]: 1 ozf in
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: da
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Križni ročaj na voljo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaška
    • Služba
    • Kabinetna gradnja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico