Upogibni vzvod 20-25 mm

Št. art.: 2293722
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2293722
    EAN/GTIN 4017981005500
    Številka proizvajalca 2293722

    Opis

    Opis:

    Upogibni vzvod 20-25 mm

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 610 mm
    • Ø cevi (min.) [mm]: 20 mm
    • Ø cevi (največ) [mm]: 25 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico