Upogibni vzvod 6-18 mm

Št. art.: 2293692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2293692
EAN/GTIN 4017981005487
Številka proizvajalca 2293692

Opis

Opis:

Upogibni vzvod 6-18 mm

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 610 mm
  • Ø cevi (min.) [mm]: 6 mm
  • Ø cevi (največ) [mm]: 18 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico