Ključ LBF.FT za upogibni moment 3/8″

Št. art.: 2293471
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2293471
EAN/GTIN 0611702896121
Številka proizvajalca 2293471

Opis

Opis:

  • Točnost in doslednost. Izboljšan nadzor nad procesom je zagotovljen z zmanjšanjem tveganja premajhnega ali prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije Breaking Technology
  • Kalibrirana skala. Vidna mikrometrska skala omogoča uporabniku hitro in enostavno nastavitev orodja na želeno nastavitev navora, kar omogoča uporabo različnih nastavitev navora
  • Dolga življenjska doba orodja. Visokokakovostna, vzdržljiva zasnova in konstrukcija zmanjšujeta stroške zamenjave in izpadov
  • Kontrola procesa. Zmanjšuje verjetnost garancije in ponovnega dela z zagotavljanjem nadzora procesa z natančnim in ponovljivim nanašanjem navora
  • Učinkovitost proizvodnje. Ergonomska zasnova z lahkimi materiali in oblikovanim ročajem iz plastike zagotavlja večje udobje in produktivnost upravljavca
  • Vsestranskost. Vsestransko orodje je idealno za vzdrževanje in popravila, kjer je mogoče hitro in enostavno uporabiti različne navorne momente za različne pritrdilne elemente in konektorje
  • Standardno so na voljo zamenljive glave z zaskočno ročico velikosti¼'', 3/8'' ali ½''
  • Na voljo so različice v N.m, lbf.in ali lbf.ft
  • Našo storitev umerjanja omogoča, da orodje ostane natančno in posodobljeno.
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Navor (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
    • Popravila in remont
    • Vzdrževanje in popravila
    • Testiranje in poskusni oddelki
  • Skupna dolžina [mm]: 345 mm
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Vrsta lestvice: Mono
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilski sektor
    • Industrijski sektor
    • Vojaški sektor
    • Tovarniški sektor
    • Servisni sektor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico