Ključ za upogibni moment LBF.IN 3/8″

Št. art.: 2293455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2293455
    EAN/GTIN 0611702896107
    Številka proizvajalca 2293455

    Opis

    Opis:

    • Točnost in doslednost. Izboljšan nadzor nad procesom je zagotovljen z zmanjšanjem tveganja premajhnega ali prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije Breaking Technology
    • Kalibrirana skala. Vidna mikrometrska skala omogoča uporabniku hitro in enostavno nastavitev orodja na želeno nastavitev navora, kar omogoča uporabo različnih nastavitev navora
    • Dolga življenjska doba orodja. Visokokakovostna, vzdržljiva zasnova in konstrukcija zmanjšujeta stroške zamenjave in izpadov
    • Kontrola procesa. Zmanjšuje verjetnost garancije in ponovnega dela z zagotavljanjem nadzora procesa z natančnim in ponovljivim nanašanjem navora
    • Učinkovitost proizvodnje. Ergonomska zasnova z lahkimi materiali in oblikovanim ročajem iz plastike zagotavlja večje udobje in produktivnost upravljavca
    • Vsestranskost. Vsestransko orodje je idealno za vzdrževanje in popravila, kjer je mogoče hitro in enostavno uporabiti različne navorne momente za različne pritrdilne elemente in konektorje
    • Standardno so na voljo zamenljive glave z zaskočno ročico velikosti¼'', 3/8'' ali ½''
    • Na voljo so različice v N.m, lbf.in ali lbf.ft
    • Našo storitev umerjanja omogoča, da orodje ostane natančno in posodobljeno.
    .

    Lastnosti:

    • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
    • Navor (min.) [lbf in]: 50 lbf in
    • Navor (max.) [lbf in]: 250 lbf in
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
      • Kakovostni nadzor
      • Popravila in remont
      • Vzdrževanje in popravila
      • Testiranje in poskusni oddelki
    • Skupna dolžina [mm]: 345 mm
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Stopnjevanje skale [lbf in]: 1 lbf in
    • Vrsta lestvice: Mono
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrija
      • Drobna mehanika
      • Vojaški
      • Strojni stroji
      • Servisne storitve

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico