Okvir za šasijo za palete

Št. art.: 22910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22910
EAN/GTIN 4017976229102
Številka proizvajalca 22910
L-število L90070 372

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Za parkiranje ravnih palet in mrežnih palet na ergonomsko ugodni višini. Kotna jeklena varjena konstrukcija, z vogali za lovljenje, robustne podporne cevi z nožnimi ploščami, ki jih je mogoče vstaviti v vogalne tulce na okvirju za zlaganje. Prašno lakirani, modra barva RAL 5007. Okvirje za zlaganje je mogoče trdno pritrditi na paletno šasijo prek nožnih plošč s pomočjo kompleta za pritrjevanje (vključenega v dobavo).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 1010
Širina uporabne površine (mm): 810
Višina brez ohišja (mm): 270
Višina s podvozjem (mm): 552

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico