Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s 4 vogali, prašno lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, poliamidna kolesa, pesta z valjčnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Majhen kotalni upor, visoka kemijska odpornost, neoznačevanje = neoznačevanje. Hrup pri vožnji.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1050
Dolžina uporabne površine (mm): 1210
Širina uporabne površine (mm): 1010
Višina ploščadi (mm): 282
Celotna dolžina (mm): 1255
Skupna širina (mm): 1055
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: poliamid
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3