Vozički za palete

Št. art.: 22852
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 22852
    EAN/GTIN 4017976228525
    Številka proizvajalca 22852

    Opis

    Izvedba:

    nameščen

    Opis:

    Za ravne palete in rešetke. Robustna kotna jeklena varjena konstrukcija, s 4 poševnimi koti, praškasto lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, poliuretanske pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nizek kotalni upor, elastičen tek, brez hrupa vožnje.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 1050
    Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1210
    Širina tovornega prostora (mm): 1010
    Višina tovornega prostora (mm): 282
    Skupna dolžina (mm): 1255
    Skupna širina (mm): 1055
    Skupna višina (mm): 329
    Pnevmatike: Poliuretan
    Velikost kolesa (mm): 200 × 50

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico