Vozički za palete

Št. art.: 22851
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 22851
EAN/GTIN 4017976228518
Številka proizvajalca 22851
L-število L90070 432

Opis

Izvedba:

nameščen

Opis:

Za ravne palete in rešetke. Robustna kotna jeklena varjena konstrukcija, s 4 poševnimi koti, praškasto lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, poliuretanske pnevmatike, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost viličarjev). Nizek kotalni upor, elastičen tek, brez hrupa vožnje.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1050
Dolžina nakladalnega prostora (mm): 1210
Širina tovornega prostora (mm): 810
Višina tovornega prostora (mm): 282
Skupna dolžina (mm): 1255
Skupna širina (mm): 855
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: Poliuretan
Velikost kolesa (mm): 200 × 50

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico