Navorni ključ LBF.IN Z 8

Št. art.: 2282577
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2282577
EAN/GTIN 0611702896039
Številka proizvajalca 2282577

Opis

Opis:

  • Točnost in doslednost. Izboljšan nadzor nad procesom je zagotovljen z zmanjšanjem tveganja premajhnega ali prevelikega zategovanja zaradi edinstvene tehnologije Breaking Technology
  • Kalibrirana skala. Vidna mikrometrska skala omogoča uporabniku hitro in enostavno nastavitev orodja na želeno vrednost navora, kar omogoča uporabo različnih nastavitev navora
  • Priročnost uporabe. Zaradi kompaktne zasnove se lahko uporablja v omejenih prostorih
  • Elektronika. Idealno za varno sestavljanje in servisiranje elektronskih komponent, saj je to orodje skladno z zahtevami EPA za uporabo na elektrostatično občutljivih območjih
  • Dolga življenjska doba orodja. Visokokakovostna, vzdržljiva zasnova in konstrukcija zmanjšujeta stroške zamenjave in izpadov
  • Kontrola procesa. Zmanjšuje verjetnost garancije in ponovnega dela z zagotavljanjem nadzora procesa z natančnim in ponovljivim nanašanjem navora
  • Učinkovitost proizvodnje. Ergonomska zasnova z lahkimi materiali in oblikovanim ročajem iz plastike zagotavlja večje udobje in produktivnost upravljavca
  • Vsestranskost. Vsestransko orodje je idealno za vzdrževanje in popravila, kjer je mogoče hitro in enostavno uporabiti različne navorne momente za različne pritrdilne elemente in priključke
  • N.m ali lbf.in različice so na voljo z 8 mm vijakom ali pravokotnim nastavkom 9x12
  • Na voljo kot del prilagojenega kompleta
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf in]: 4,5 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 22,5 lbf in
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
    • Popravila in remont
    • Vzdrževanje in popravila
    • Testiranje in poskusni oddelki
  • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stopnjevanje skale [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Vrsta lestvice: Mono
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaški
    • Strojni stroji
    • Servisne storitve

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico