Momentni ključ SE 14x18 40-200 Nm

Št. art.: 2282534
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2282534
EAN/GTIN 0611702895971
Številka proizvajalca 2282534

Opis

Opis:

  • Primer uporabe:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 40 do 200 N-m
  • Montaža na serijah ali montažni liniji
  • Izjemna neprekinjena uporaba
  • Dizajn:
  • Pravi momentni ključ - brez skale
  • Z notranjim pravokotnim nastavkom 9x12 mm
  • Za desno in levo ročno zategovanje (ključ je treba obrniti le za 180°! )
  • Točnost sprožanja: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
  • Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
  • Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zaskoči do 20°, kar onemogoča pretirano zategovanje
  • Samodejna ponastavitev v začetni položaj
  • Lahka, a trdna in proti koroziji odporna konstrukcija
  • Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
  • Nič TBN 2 G: skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
  • Fiksna nastavitev se lahko izvede v tovarni ali jo izvede uporabnik na ustrezni preskusni opremi
  • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
  • Razpon dobave:
  • Motorni ključ TBN Bend momentni ključ
  • Orodje za nastavitev za spremembo fiksne nastavitve
  • Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
  • Dobava v trpežni kartonski škatli
.

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
  • Skupna dolžina [mm]: 610 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Natančnost: +/- 4 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Varnostna ključavnica
  • Vrsta lestvice: brez
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaška industrija
    • Strojništvo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico