Kabelski momentni ključ Z 16 5-25 N-m

Št. art.: 2282453
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Podatkovni kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2282453
    EAN/GTIN 0611702895841
    Številka proizvajalca 2282453

    Opis

    Opis:

    • Specialno za daljinsko preklapljanje, računske operacije, spremljanje in nadzor na proizvodnih linijah in v serijski proizvodnji
    • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju 5-25 N-m
    • S 16 mm drsnim zatičem
    • Fiksni nastavljivi momentni ključ - brez lestvice
    • Fiksno nastavitev lahko izvedete v tovarni ali uporabnik na ustrezni preskusni opremi
    • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
    • Vključuje. Orodje za prilagajanje za spreminjanje fiksne vrednosti
    .

    Lastnosti:

    • Montaža pogona, Ø čepka: 16 mm
    • Tip pogona/napredek: čepek pogona
    • Smer zategovanja: levo in desno
    • Dizajn: vključno s preklopnim tulcem in priključnim kablom 5 m
    • Mehanika za sprostitev: Sprostitev z dolgim hodom
    • Namah (max.) [lbf-ft]: 18 lbf-ft
    • Namah (max.) [lbf-in]: 221 lbf-in
    • Namah (max.) [N-m]: 25 N-m

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico