Momentni ključ 1/4″

Št. art.: 2282437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2282437
EAN/GTIN 0701936219602
Številka proizvajalca 2282437
L-število L60160 5840

Opis

Opis:

  • Primer uporabe:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 50 lbf-in
  • Hitro in nadzorovano zategovanje omogoča serijsko proizvodnjo
  • V industriji elektrotehnike, elektronike in aparatov ter v industrijski proizvodnji ali pri nadzoru kakovosti
  • Dizajn:
  • Nastavljiv navorni izvijač - z enojno skalo
  • S šesterokotno 1/4″ vtičnico za sprožitev 1/4″ bitov po DIN 3126 - C 6.3
  • S adapterjem, primernim tudi za 1/4″ vtičnice po DIN 3124
  • Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
  • Način izvedbe v skladu z DIN EN ISO 6789 tip II razred D
  • Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
  • Precizni mehanizem opazno zdrsne, ko je dosežena nastavljena vrednost
  • Automatska ponastavitev v začetni položaj
  • 3 modeli v območju od 2 lbf-in do 80 lbf-in, dodatni modeli so na voljo v cN-m in ozf-in
  • Mikrometrska skala: 1 lbf-in oz. 0,1 lbf-in
  • Lahka konstrukcija zaradi ročajev iz eloksiranega aluminija
  • Razpon dobave:
  • Motorni ključ tipa Quickset
  • 1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
  • Modeli št. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
  • potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017
  • dobava v trdni kartonski škatli
.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Navor (min.) [lbf in]: 50 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 5 lbf in
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Serijska sestava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 184 mm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stopnjevanje skale [lbf in]: 1 lbf in
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Križni ročaj na voljo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaštvo
    • Služba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico