Ključ za navor kabla Zaporni zatič

Št. art.: 2282348
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Podatkovni kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2282348
    EAN/GTIN 0611702890570
    Številka proizvajalca 2282348

    Opis

    Opis:

    • Specialno za daljinsko preklapljanje, računske operacije, spremljanje in nadzor na proizvodnih linijah in v serijski proizvodnji
    • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju 5-200 N-m
    • S 16 mm drsnim zatičem
    • Fiksni nastavljivi momentni ključ - brez lestvice
    • Fiksno nastavitev lahko opravite v tovarni ali jo opravi uporabnik na ustrezni preskusni opremi
    • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
    • Vključuje. Orodje za prilagajanje za spreminjanje fiksne vrednosti
    .

    Lastnosti:

    • Tip pogona/napredka: pogonski zatič
    • Smer zategovanja: levo in desno
    • Dizajn: vključno s preklopnim tulcem in priključnim kablom 5 m
    • Mehanika za sprostitev: Sprostitev pri dolgem potovanju
    • Močni navor (max.) [lbf-in]: 18 lbf-in
    • Močni navor (max.) [N-m]: 2 N-m
    • Močni navor (min.) [lbf-in]: 3,6 lbf-in
    • Močni navor (min.) [N-m]: 0,4 N-m

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico