Šasija za palete

Št. art.: 22801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vozički za palete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 22801
    EAN/GTIN 4017976228013
    Številka proizvajalca 22801
    L-število L90080 268

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s štirimi vogali, prašno lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Standardna kolesa za srednje obremenitve. Delovanje z nizko stopnjo hrupa.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 750
    Dolžina uporabne površine (mm): 1210
    Širina uporabne površine (mm): 810
    Višina ploščadi (mm): 282
    Celotna dolžina (mm): 1255
    Celotna širina (mm): 855
    Skupna višina (mm): 329
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico