Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s štirimi vogali, prašno lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Standardna kolesa za srednje obremenitve. Delovanje z nizko stopnjo hrupa.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1010
Širina uporabne površine (mm): 810
Višina ploščadi (mm): 282
Celotna dolžina (mm): 1055
Celotna širina (mm): 855
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3