{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 31,7 mm | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 4 | |
Višina utora ap | 10,8 mm | |
⌀ vratu d1 | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 41 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 95 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU090408 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Oznaka proizvajalca | ETS D32-11-W20-XN09 | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 227718 31,7/20 | |
EAN/GTIN | 7291075438901 | |
Številka proizvajalca | 3343114 |