{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
efektivno število rezil Zef | 1 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 2 | |
Višina utora ap | 18 mm | |
⌀ vratu d1 | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 47 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU130608 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Oznaka proizvajalca | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 227700 40/1 | |
EAN/GTIN | 7291075332865 | |
Številka proizvajalca | 3106542 |