BDMT 170408 ER-N3, PR1810, Tip: GG

Št. art.: 227682 GG
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 170408 ER-N3
Tip GG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,09 − 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227682 GG
EAN/GTIN 4960664026432

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N3 in N4. Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D.