{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 ER-JT | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR1210 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,27 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227567 GG | |
EAN/GTIN | 4960664609055 | |
Številka proizvajalca | TKA00405 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
BDMT 170408 ER-JT GG
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
17,01 €
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.775 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 ER-JT | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1210 | HB7730 | |
Tip | GG | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,27 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |