{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170431 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 3,1 mm | |
Zvrst | PR1225 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,22 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227543 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609529 | |
Številka proizvajalca | TKB00410 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
BDMT 170431 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
17,01 €
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 3,1 mm | 3,1 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170431 ER-JT | APMT 180531 SR |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | PR1225 | HB7510 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,22 mm | 0,25 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |