{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDGT 170431 FR-JA | |
Tip | ALUMINIJ | |
Radij rezila | 3,1 mm | |
Zvrst | GW25 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,05 − 0,33 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227533 ALU | |
EAN/GTIN | 4960664522651 | |
Številka proizvajalca | TWF00287 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGT 170431 FR-JA ALU
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
21,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
459 kosov na zalogi
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
883 kosov na zalogi
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.143 kosov na zalogi
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.152 kosov na zalogi
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
877 kosov na zalogi
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | |||
Radij rezila | 3,1 mm | 6 mm | 3,2 mm | 1,2 mm | 5 mm | 1,6 mm | 3 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDGT 170431 FR-JA | ZDHT 150560FR-F10 | ZDHT 150532FR-F10 | ZDHT 150512 FR-F10 | ZDHT 150550FR-F10 | ZDHT 150516 FR-F10 | ZDHT 150530FR-F10 |
Rezalni material | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM | HM | HM |
Zvrst | GW25 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 |
Podajanje fz na zob | 0,05 − 0,33 mm | 0,1 – 0,25 mm | 0,1 – 0,25 mm | 0,1 – 0,25 mm | 0,1 – 0,25 mm | 0,1 – 0,25 mm | 0,1 – 0,25 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |