BDMT 11T304 ER-JS S

Št. art.: 227362 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T304 ER-JS
    Tip S
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst CA6535
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,06 − 0,1 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227362 S
    EAN/GTIN 4960664686193
    Številka proizvajalca TMA00334

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    220
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D. Za natančne 90° kote izberite ap = 5,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico