BDMT 11T304 ER-JS INOX

Št. art.: 227359 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T304 ER-JS
Tip INOX
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,07 − 0,11 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227359 INOX
EAN/GTIN 4960664685806
Številka proizvajalca TLC00334

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D. Za natančne 90° kote izberite ap = 5,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


BDMT 11T304 ER-JS  INOX

BDMT 11T304 ER-JS INOX

po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
14,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.695 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
929 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T304 ER-JS APMT 180504 ER APMT 133504 ER APMT 060204 ER APMT 060204 ER APMT 133504 ER APMT 180504 ER
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM
Zvrst PR1535 HB7630 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630 HB8630
Tip INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Podajanje fz na zob 0,07 − 0,11 0,2 0,18 0,08 0,08 0,18 0,2
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico