{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T316 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | PR1225 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,07 − 0,11 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227339 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609383 | |
Številka proizvajalca | TKB00363 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T316 ER-JT ST1400
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
14,35 €
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rayon d'angle | 1,6 | 1,6 |
Code ISO plaquette | BDMT 11T316 ER-JT | APMT 133516 SR |
Type d'outils | HM | HM |
Nuance | PR1225 | HB7510 |
Type | ST1400 | ST1400 |
Avance fz par dent | 0,07 − 0,11 | 0,15 |
Type de produit | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |