{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,41 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 28 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227115 32/8 | |
EAN/GTIN | 4960664462933 | |
Številka proizvajalca | THN03700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° MECX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 32/8mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
533,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
461,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 35 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
⌀ D3 | 29 mm | 30 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 mm | 62 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |