Kotni rezkar 90° MECX 25/5L mm

Št. art.: 227100 25/5L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 25 mm
    Število rezil Z 5
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
    Prevesna dolžina L1 25 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
    ⌀ držala Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 47 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
    Kot rampe αmaks 0,55 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 21 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 0703
    Vijak za obračalno ploščico 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227100 25/5L
    EAN/GTIN 4960664462858
    Številka proizvajalca THN03645

    Opis

    Opis:

    Izboljšana produktivnost zaradi zelo ozke delitve tudi pri nestabilnih pogojih obdelave. Nizke rezalne sile in zelo čvrsta izvedba za majhno nagnjenost k nastanku vibracij. Možnost uporabe za različne primere rezkanja, kot so npr. rezkanje po grebenu, rezkanje z rampo itn.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico