Absolutni digitalni zunanji mikrometer za merjenje širine zob z nastavljivo merilno silo, QuickMike, 0-10 mm, 2-10N, ploščica = 14,3 mm

Št. art.: 227-223-20
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227-223-20
EAN/GTIN 4946368736976
Številka proizvajalca 227-223-20
L-število L40010 13587

Opis

Opis:

Zunanji mikrometri ABSOLUTE Quickmike Digimatic z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh omogočajo merjenje s hitrim podajanjem vretena 10 mm/obr. in vam nudijo naslednje prednosti: Primerno za merjenje filca, gume, kartona, blaga itd. Primerno za merjenje razmika zob čelnih zobnikov in razdalj med vdolbinami Z nerotirajočim vretenom in velikimi merilnimi površinami na obeh straneh Nastavljiva merilna sila za različne obdelovance (serija 227)

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 10
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico