Absolutni digitalni zunanji mikrometer z nastavljivo merilno silo, QuickMike, palec/metrski, 0,8-1,2″, 2-10N

Št. art.: 227-217-20
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227-217-20
    EAN/GTIN 4946368736952
    Številka proizvajalca 227-217-20
    L-število L40010 16078

    Opis

    Opis:

    Ti zunanji mikrometri so opremljeni z nastavljivo merilno silo, da jih je mogoče prilagoditi različnim vrstam obdelovancev. Zunanji mikrometer ABSOLUTE Digimatic QuickMike ima naslednje prednosti: Zobniški boben s konstantno merilno silo. Nastavljiva merilna sila za merjenje najrazličnejših obdelovancev. Brez vrtljivega vretena. 10 mm pomik vretena na obrat.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0,8 - 1,2
    Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
    Natančnost: ±0,0001″
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,0001″.
    Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
    Vklop/izklop: Da
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, ključem (10-30 mm), baterijo
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 5 let

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico