Absolutni digitalni zunanji mikrometer z nastavljivo merilno silo, QuickMike, 20-30 mm, 2-10N

Št. art.: 227-207-20
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227-207-20
EAN/GTIN 4946368736907
Številka proizvajalca 227-207-20
L-število L40010 16390

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri so opremljeni z nastavljivo merilno silo, da jih je mogoče prilagoditi različnim vrstam obdelovancev. Zunanji mikrometer ABSOLUTE Digimatic QuickMike ima naslednje prednosti: Zobniški boben s konstantno merilno silo. Nastavljiva merilna sila za merjenje najrazličnejših obdelovancev. Brez vrtljivega vretena. 10 mm pomik vretena na obrat.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 20 - 30
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, ključem (10-30 mm), baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico