Opis:
Ti zunanji mikrometri so opremljeni z nastavljivo merilno silo, da jih je mogoče prilagoditi različnim vrstam obdelovancev. Zunanji mikrometer ABSOLUTE Digimatic QuickMike ima naslednje prednosti: Zobniški boben s konstantno merilno silo. Nastavljiva merilna sila za merjenje najrazličnejših obdelovancev. Brez vrtljivega vretena. 10 mm pomik vretena na obrat.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 10
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, ključem (10-30 mm), baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let