Visoko zmogljiv komplet pip, 21 kosov.

Št. art.: 227.SJ1
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
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227.SJ1
EAN/GTIN 3148511532409
Številka proizvajalca 227.SJ1
L-število L60130 6287

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: predrez, vmesni rezalnik in končni rezalnik
  • Kobaltova pipa: 227.S
  • Dobavljeno v škatli za pločevino BT.228J1

Lastnosti:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Vsebina: 21 kobaltnih pip
  • Mere [mm]: 118 x 118 x 31
  • [g]: 720

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico