Visokozmogljiva pipa M18 2 kosa.

Št. art.: 227.S18X250T2
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
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227.S18X250T2
    EAN/GTIN 3148511532720
    Številka proizvajalca 227.S18X250T2
    L-število L60130 6759

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: HSS, legiran z molibdenom in kobaltom
    • Trdota kobalta zagotavlja večji navor in odpornost proti obrabi kot pri standardnih pipah
    • pipe za predrezanje in končni odrez.

    Lastnosti:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11,20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2,50
    • Vsebina: x 2
    • [g]: 290

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico