Visokozmogljiva pipa M16 2 kosa.

Št. art.: 227.S16X200T2
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227.S16X200T2
EAN/GTIN 3148511532706
Številka proizvajalca 227.S16X200T2
L-število L60130 6738

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: HSS, legiran z molibdenom in kobaltom
  • Trdota kobalta zagotavlja večji navor in odpornost proti obrabi kot pri standardnih pipah
  • pipe za predrezanje in končni odrez.

Lastnosti:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10,00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2,00
  • Vsebina: x 2
  • [g]: 200

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico