Visokozmogljiva pipa M12 3 kosi.

Št. art.: 227.S12X175T3
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227.S12X175T3
EAN/GTIN 3148511532911
Številka proizvajalca 227.S12X175T3
L-število L60130 6736

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: HSS, legiran z molibdenom in kobaltom
  • Trdota kobalta zagotavlja večji navor in odpornost proti obrabi kot pri standardnih pipah
  • Predrezalnik, vmesni rezalnik in zaključni rezalnik.

Lastnosti:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Vsebina: x 3
  • [g]: 150

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico