Standardna pipa Nastavite, 28 kosov.

Št. art.: 227.J2A
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
    Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227.J2A
    EAN/GTIN 3148516285942
    Številka proizvajalca 227.J2A
    L-število L60130 1931

    Opis

    Opis:

    • Debeline izdelka: predrez, vmesni rezalnik in končni rezalnik
    • Dobavljeno v škatli za pločevino BT.228J1

    Lastnosti:

    • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
    • Vsebina: 21 pip - 7 svedrov
    • Mere [mm]: 172 x 105 x 57
    • Svedri: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
    • [kg]: 1.100

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico