Standardna pipa M6 Nastavite, 3 kosov.

Št. art.: 227.6X100T3
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
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227.6X100T3
    EAN/GTIN 3148511533154
    Številka proizvajalca 227.6X100T3
    L-število L60130 2977

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: HSS

    Lastnosti:

    • d1 [mm]: 6
    • d2 [mm]: 5,00
    • L [mm]: 66
    • L1 [mm]: 1,00
    • Vsebina: x 3
    • [g]: 50

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico