Standardna pipa M3 Nastavite, 3 kosov.

Št. art.: 227.3X50T3
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227.3X50T3
EAN/GTIN 3148511533000
Številka proizvajalca 227.3X50T3
L-število L60130 6210

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: HSS

Lastnosti:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Vsebina: x 3
  • [g]: 20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico