Standardna pipa M12 Nastavite, 2 kosov.

Št. art.: 227.12X175T2
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227.12X175T2
EAN/GTIN 3148511540008
Številka proizvajalca 227.12X175T2
L-število L60130 9932

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: HSS

Lastnosti:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Vsebina: x 2
  • [g]: 80

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico