Obratna ročica za nastavke

Št. art.: 2265-1
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2265-1
    EAN/GTIN 4000896079636
    Številka proizvajalca 2265-1
    L-število L60140 1222

    Opis

    Opis:

    • Ravna zasnova
    • Za bitov pogon šesterokotnik, votlo 6,3 =1/4
      in šesterokotnik, votlo 8 =5/16
    • Površina: Kromirana z visokim sijajem
    • Izhod: Votli šesterokotnik 6,3 (1/4 in.), votli šesterokotnik 8 mm (5/16 in.)
    • Dimenzije / dolžina: 140 mm
    • Neto teža (kg): 0,11 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico