Nadomestni komplet, vrtljivo kolo

Št. art.: 2264/7
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2264/7
EAN/GTIN 4000896015917
Številka proizvajalca 2264/7
L-število L60140 5638

Opis

Opis:

  • Komplet rezervnih delov šesterokotna vtičnica Ratchet Wheel 6,3 =1∙ 4″sestavljen iz:
    Račno kolo ∙ Lock kos ∙ prestavni vzvod ∙ vijaki ∙ kroglična ∙ Kompresijska vzmet za ragljo HAZET 863 BGL ∙ 863 BKC ∙ 863 BK ∙
    863 MBIT 2264
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,01 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico