HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 40/4 mm

Št. art.: 226490 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HELI3MILL
    ⌀ rezila DC 40 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
    ⌀ D3 35,6 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 75 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 79 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
    Kot rampe αmaks 2 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 375,13 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica TD..1505..
    Oznaka proizvajalca HM390 FTD D040-4-16-15
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 226490 40/4
    EAN/GTIN 7291075313277
    Številka proizvajalca 3106798

    Opis

    Izvedba:

    Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico