HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 50/4 mm

Št. art.: 226488 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 130 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
⌀ D3 45,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 99 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,9 mm
Kot rampe αmaks 1,6 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 468,99 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TD..1505..
Oznaka proizvajalca HM390 ETD D050-4-C32-15
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226488 50/4
EAN/GTIN 7291075313352
Številka proizvajalca 3106408

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico