Obratna ročica za nastavke

Št. art.: 2264-1
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2264-1
EAN/GTIN 4000896015894
Številka proizvajalca 2264-1
L-število L60140 2496

Opis

Opis:

  • Pogon šesterokotnik, votlo 8 =516
  • 30 zob ∙ kot delovanja 12°
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Šestkotno votlo 8 mm (5/16 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 200 mm
  • Neto teža (kg): 0,23 kg

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico