Podvozje za palete kot vlačilec

Št. art.: 22601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vozički za palete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 22601
    EAN/GTIN 4017976226019
    Številka proizvajalca 22601
    L-število L90080 1152

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za ravne palete in paletne kletke v velikosti Euro. Enostavno stransko natovarjanje in raztovarjanje z viličarjem. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s 4 vogali, prašno lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, primerna za usmerjanje. Kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami na aluminijastih platiščih, pesta s preciznimi krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi, = pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Nosilnost 1000 kg. Sistem spajanja zagotavlja najboljšo možno smerno stabilnost. Potreben je traktor s sprednjim krmiljenjem in vlečnim ojesom! Največ 5 vozičkov na vlak. Max. Največja hitrost 6 km/h. Max. Največja vlečna masa 3000 kg.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 1000
    Dolžina uporabne površine (mm): 1210
    Širina uporabne površine (mm): 810
    Višina ploščadi (mm): 290
    Celotna dolžina (mm): 1327
    Celotna širina (mm): 855
    Skupna višina (mm): 783
    Pnevmatike: poliuretan
    Velikost kolesa (mm): 200 x 50

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico