Delovna miza z valjčki širine 1,25 m

Št. art.: 2259001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2259001
EAN/GTIN 4010886884881
Številka proizvajalca 2259001
L-število L60160 6470
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Ohišje:
  • jeklena pločevina, prašno lakirana proti koroziji in praskam, GEDORE modra
  • 30 mm debel multipleksni bukov vezan les, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
  • velik odlagalni prostor s polico in vrati
  • varnost z zaščito pete za osebe
  • Predali:
  • Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • 1 XL predal (Š 1055 x G 400 mm), 8 širokih predalov (Š 640 x G 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
  • Brezhibnost za vsak predal, upravljanje z eno roko
  • Vodila s krogličnimi ležaji
  • Možnost prilagoditve z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
  • Nosnost nosilnosti na predal 40 kg, spodnji predal za težke obremenitve 60 kg
  • GEDORE voziček za težke obremenitve:
  • Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
  • 2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
  • 2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
  • GEDORE trapezna zasnova osi zagotavlja: gladko vožnjo, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
  • Podatke:
  • Dolžni (LT) in prečni (QT) delilniki iz pocinkane jeklene pločevine
  • Možnosti:
  • Optimalno opremljen z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT ali 2005 CT)
  • Razširljiv z zadnjo ploščo št. R 1504 XL-L
  • Druge različice predalov na zahtevo
  • Specialne barve in različice na zahtevo
  • Dobava brez orodja in dodatkov

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x
  • Število kolesc: 4
  • Število vzdolžnih delilnikov: 3
  • Število prečnih delilnikov: 2
  • Število predalov: 9
  • Delovna višina: 985
  • Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
  • Vrsta zaklepanja: Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modra, RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 1.250 mm
  • Skupna višina [mm]: 985 mm
  • Skupna globina [mm]: 630 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Vrsta predala: 1x tip 1, v. = 75 mm, zelo širok
  • 7x tip 2, v. = 67 mm
  • 1x tip 3, v. = 137 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
  • Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: brez
  • Število polic: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico