WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Tip: ST1400

Št. art.: 225620 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMU 080608 EN-GM
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 − 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225620 ST1400
EAN/GTIN 4960664648948
Številka proizvajalca TLB09310

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 6 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 13°.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.