LOMU..08ER-GM 15

Št. art.: 225240 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOMU...08ER-GM
Tip 15
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 mm - 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225240 15
EAN/GTIN 4960664648818
Številka proizvajalca TLA04356

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 x D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico